エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
[30枚用]中型ホッチキス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50260507
品番
EA762HB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ワンタッチオープン方式
3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング)
針は本体に付属していません。
使用針
EA762HB-1
綴じ枚数
30枚
エスコ品番
EA762HB-7
寸法(mm)
31×123×50
質量(g)
172
最大綴じ奥行(mm)
64
針装てん数(本)
50
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応