エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50260963
品番
EA762HM-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
ステンレス
適合
EA762HM-10用
エスコ品番
EA762HM-101
寸法(mm)
16×11×4.8
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応