Beijer Electronics
Beijer Electronicsの 電子部品(オンボード)
Beijer Electronicsの 能動部品
Beijer Electronicsの ディスクリート
Beijer Electronics ケーブル Eシリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264349
品番
1044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:Eシリーズ●PLC用途:MELSEC FX3U、MELSEC FXnN、MELSEC FXnS●ケーブル長:15m●特殊機能:E端子とFXnS / FXnN / FX3Uの間のケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応