ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ミドリ安全の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創性手袋 カットガードF130
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50265156
品番
CUT GUARD-F130-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)
手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。
高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様
すべり止め:あり
トラスコ品番
270-9729
材質
手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.5
色
グレー/ブラック
サイズ
M
規格
EN388 2016
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
23.8
中指長(cm)
7.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
手のひらまわり(cm)
17.8
色(手首部)
緑
ゲージ数
13
耐切創性
X/F
注意
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※必ず使用前に安全をご確認下さい。
※包装に記載されている"使用上の注意"をよく読んでご使用ください。