仕様セーフティリレーユニット:併用不可●タイプ/コード化レベル:4/Low
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230
タイプ4 / Low
外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5
保護構造IP68
出力N.O.接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧(V)D24(-15%/+10%)
消費電流(mA)60
材質(ハウジング)ポリアミド66 (PA66)
使用環境温度(℃)-25〜+60
内蔵ヒューズ2A
補助出力N.C.×1(SSR出力) D24V 200mA Max.
ヒューズ容量(A)2
感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2
パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2〜25台直列接続): PLd(安全カテゴリ3)、 SIL 2
MTTF(時間)>100年