安全スイッチ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ4/Low 仕様セーフティリレーユニット:S1-301と併用可●タイプ/コード化レベル:4/Low 注文コード50265655 品番SS2-P-210
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能

仕様セーフティリレーユニット:S1-301と併用可●タイプ/コード化レベル:4/Low 質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 電源電圧(V)D24(-15%/+10%) 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)ポリアミド66、(P66) 使用環境温度(℃)-25〜+60 内蔵ヒューズ2 補助出力N.C.×1(SSR出力) D24V 200mA Max. ヒューズ容量(A)2 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2〜25台直列接続):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2、/、S1-301と併用(1台):PLd(安全カテゴリ3)、SIL3、/、S1-301と併用(2〜25台直列接続):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2 MTTF(時間)>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする