安全スイッチ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1N.O.+1N..入力タイプの他社製品と接続可/S1-301と接続不可 注文コード50265786 品番SS2-OX-320
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
堅牢なステンレスタイプ

仕様1N.O.+1N..入力タイプの他社製品と接続可/S1-301と接続不可 質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24 保護構造IP69K 出力N.O.接点×1N..接点×1(48V/2(誘導負荷)、D30V/2(抵抗負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 消費電流(mA)215 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ2 補助出力N..×1(PNPオープンコレクタ出力)、D24V200×. 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2 パフォーマンスレベル単体使用(1台):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2、/、1N.O.+1N..入力リレーユニットと併用(1台):安全レベルはシステム全体の評価による MTTF(時間)>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする