DIGITRON
DIGITRONの 電子部品(オンボード)
DIGITRONの 能動部品
DIGITRONの ディスクリート
Digitron プローブ ニードル型熱電対 Tタイプ ミニチュア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50278087
品番
T0112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,184
販売価格(税別)
¥
7,440
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
最高温度(℃)
375℃
熱電対
T
アクセサリタイプ
ニードル型熱電対
コネクタサイズ
ミニチュア
併用可能製品
2006T温度計