nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Diode NXP BZX84-B7V5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50278464
品番
BZX84-B7V5,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.4
寸法(mm)
3×1.4×1.1
タイプ
【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)
【テスト】5
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
最大消費電力(mW)
250
エレメント使用本数
【1チップ当たり】1
漏れ電流(μA)
【最大逆】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23