仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード
長さ(mm)1.8
幅(mm)1.35
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】5
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)400
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
漏れ電流(nA)【最大逆】50
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-323