Diode,zener,15V,5%,300mW,SOD523

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード50278507 品番BZX585-C15,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×0.65 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)300 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)+150 漏れ電流(nA)【最大逆】50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】15 パッケージSOD-523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする