Diode,zener,5.1V,2%,300mW,SOD323

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード50278568 品番BZX384-B5V1,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76) 長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)300 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)-65 漏れ電流(μA)【最大逆】2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60 パッケージSOD-323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする