内容量1個
仕様【セーフティ入力数】14、【セーフティ出力数】9、【安全カテゴリ】4EN954-1、EN ISO13849-1、EN IEC62061、EN IEC61508. Eaton easySafety ES4Pコントローラ. easySafety ES4Pセーフティ制御リレーは、位置スイッチ、ライトカーテン、両手で制御する緊急停止ボタンなどの安全装置から安全関連の情報を監視して評価します。 安全機能及び制御機能の簡単な操作と可変設定により、取り付けや機械部品の迅速なエラー診断が保証されます。 EN 954-1のカテゴリ4、EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSILCL 3、EN IEC 61508のSIL 3などの国際安全規格に準拠する安全用途に実装できます。 安全タスクと標準タスク向けのリレー出力を備えた頑丈なバージョン(品番 : 814-0389 814-0389 : : 814-0383 814-0383 )、及びフレキシブルな安全タスクや標準タスク向けにトランジスタ出力と1つの冗長化リレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 及び : 814-0386 814-0386 )を備えた多目的バージョンを用意しています。 設定はデバイス上で直接行なうか、easySoft-Safetyソフトウェアを使用してPC上で行ないます。 スタンドアロン又はeasyNetネットワーク内で統合ソリューションを選択できます。. 14個のセーフティ入力 4つのセーフティリレー出力(品番 : 814-0389 814-0389 / : 814-0383 814-0383 ) 4つのセーフティトランジスタ出力及び1つの冗長セーフティリレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 / : 814-0386 814-0386 ) 4つのテスト信号 16個の操作テキストとメッセージテキスト easyLinkを搭載 easyNetを搭載 安全回路と標準回路の図 ディスプレイ付き / なしを用意 内蔵のRS232インターフェイス経由で追加のリモートディスプレイに接続
注文コード50280099
品番ES4P-221-DMXD1