エスコ
4mm[黒] 油性クレヨン替芯(3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50283808
品番
EA765MP-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
適合
EA765MP-71~75用替芯
エスコ品番
EA765MP-76
材質
芯:黒鉛、外装:アクリル
芯径(mm)
4
インク色
黒
インク
油性クレヨン
繰り返し・詰め替え
対応