Gefran 温度調節器 (PID制御) 96 x 96 (1/4 DIN)mm 2500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50284037 品番2500-0-0-0-0-0-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥221,562
販売価格(税別)
201,420
仕様CE. Model 2500 - Pressure、 force and temperature controller. Controller for processes with fast rates of change PID controller with 8 selectable parameter sets Sampling frequency 2 ms Programmable with mathematical formulae Peak value storage Device front equipped with 5-digit displays and 2 bar graphs Alarm changes display colour. Main applications. Pressure controller for extrusion plants and injection moulding equipment used in plastics manufacturing Differential pressure control Force controller for machines used in the production of fabrics、 paper and plastic films Tensile controller for coiling stations 寸法(mm)96×96 (1/4 DIN) 奥行(mm)180 電源電圧(V)100、240ac 保護等級IP54、 IP65 ディスプレイLED、マルチライン RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする