エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ20 x6.0mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289566
品番
EA781EF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EF-6
材質
サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)
Φ20×6
質量(g)
15
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
90[9.0]