スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの ショッピングカート/専用カート
カゴ3個載せコンパクトカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50296043
品番
TC-A30MW-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
33リットル容量のカゴを3個載せられる大容量なのにコンパクトなショッピングカート。
材質
本体:スチール、キャスター:ウレタン、ハンドグリップ:ABS、アオリ:スチール、コーナーバンパー:PP、下段バンパー:PP
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×666×900
キャスター径(Φmm)
100
表面仕上げ
PPコーティング
ネスティング
170mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
離島
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230