エナパック
エナパックの 油圧バルブ
エナパックの 流量制御弁
インラインバルブ(流量制御弁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50315474
品番
V-6N
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
フローコントロールバルブ
質量(kg)
0.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
クラッキング圧力(MPa)
0.04
流量(L/min)
(許容)16
バルブ種類
流量制御弁
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300