※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-6ME 4-P メイルエルボ フロウエル 50322135 60-6ME 4-P メイルエルボ フロウエル 50322135

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50322135 品番 60-6ME 4-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法B(mm)43 寸法C(mm)30 寸法E(Φmm)3.5 寸法F(mm)17 寸法G(mm)30 形状メイルエルボ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4 最高使用圧力(MPa)1.2 ねじ径R1/4 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする