※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50322196
品番
60-10ME 6-P
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
37
寸法E(Φmm)
7.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
30
形状
メイルエルボ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)10×8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじ径
R3/8
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。