※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-12.7ME 8-P メイルエルボ フロウエル 50322318 60-12.7ME 8-P メイルエルボ フロウエル 50322318

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.5 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ ねじ径R1/2 注文コード50322318 品番60-12.7ME 8-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は適合チューブ・ねじ径など24種類から選べます 他の種類を見る

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法B(mm)56 寸法C(mm)39 寸法E(Φmm)9.5 寸法F(mm)24 寸法G(mm)35 形状メイルエルボ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.5 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじ径R1/2 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする