※寸法図

プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)T:12×10 注文コード50323876 品番20-12PG-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490
この商品は適合チューブなど7種類から選べます 他の種類を見る

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法A(mm)21 適合チューブ(外径×内径)(mm)T:12×10 用途半導体、化学プラント 材質PTFE 寸法F(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする