※寸法図

プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50323885 品番 20-19PG-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法A(mm)24 適合チューブ(外径×内径)(mm)T:19×16 用途半導体、化学プラント 材質PTFE 寸法F(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする