※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径ユニオンスモールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)10×8 6×4
注文コード
50325084
品番
60-10RU6-PS
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
73
寸法C(mm)
37
寸法Cx(mm)
30
寸法E(Φmm)
7.5
寸法Ex(Φmm)
3.5
寸法F(mm)
22
寸法Fx(mm)
17
寸法W(mm)
17
形状
異径ユニオンスモールタイプ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)10×8 6×4
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。