※寸法図

異径ユニオンスモールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.53 6.35×3.95 6.35×4.35 注文コード50325118 品番60-9.5×7.5RU6.3-PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合チューブなど7種類から選べます 他の種類を見る

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法A(mm)76 寸法C(mm)39 寸法Cx(mm)31 寸法E(Φmm)7.5 寸法Ex(Φmm)3.5 寸法F(mm)22 寸法Fx(mm)17 寸法W(mm)17 形状異径ユニオンスモールタイプ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.53 6.35×3.95 6.35×4.35 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする