※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径エルボアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50325224
品番
60-9.5REA9.5-H
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
39
寸法E(Φmm)
6
寸法F(mm)
22
寸法K(mm)
41
寸法M(Φmm)
9.5
寸法N(Φmm)
6.3
形状
異径エルボアダプタ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)9.53×6.35
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PTFE
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。