エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの トランス
AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50336518
品番
EA815ZE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,950
販売価格(税別)
¥
64,500
バスケットに入れる
仕様
VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番
EA815ZE-2
質量(kg)
8
種類
屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×220×185
出力電圧(V)
AC100
容量(kVA)
2
入力電圧(V)
AC200(50/60Hz)
相数
単相
保護回路
安全ブレーカー
出力コンセント
4個