エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの トランス
AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50336703
品番
EA815ZG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,830
販売価格(税別)
¥
45,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA815ZG-3
質量(kg)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×190×180
出力電圧(V)
AC125/115
容量(kVA)
3
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
巻数
単巻(オートトランス)
相数
単相
保護回路
安全ブレーカー
出力コンセント
125V/115V×各2個