曜日別特売
CM2B20-79Z エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC 50339556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ストローク(mm)79
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード50339556品番CM2B20-79Z
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
79
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする