※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
UPチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
3
2
3
6
8
外径(Φmm)
4
3
4
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50370995
品番
UPP-4×3
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン系樹脂
内径(Φmm)
3
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
17