画像準備中

ショートカットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード50371352 品番CLCCR2525M03-A7
参考基準価格(税別)¥34,590 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手など88種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 勝手 逃げ角(度)7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする