DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ホルダ
DIJET(ダイジェット工業)の ホルダ本体
DIJET(ダイジェット工業)の 外径加工用
ドロップカットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50371973
品番
XLCOR3208M03S-65UK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
形状
長方形90°
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応