DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14
全長(mm)
110
注文コード
50389543
品番
DZ-SOCS4140S12-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,120
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
4
刃先径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
12
有効長(mm)
26
材質
JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります