※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
160
注文コード
50389902
品番
DZ-SOCLS4120-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,240
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
刃数
4
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
11
有効長(mm)
18
材質
JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります