※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6
全長(mm)
60
注文コード
50389963
品番
DV-SOCS3060
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
3
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
13
材質
JC8015
トラスコ品番
492-0139
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります