※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングG番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50398557
品番
G240
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
内径(Φmm)
239.3
外径(Φmm)
250.7
材質
1Aニトリルゴム
寸法d(mm)
239.3±1.81
寸法D(mm)
250.7
寸法W(mm)
5.7±1.13