※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングG番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50398566
品番
G250
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
内径(Φmm)
249.3
外径(Φmm)
260.7
材質
1Aニトリルゴム
寸法d(mm)
249.3±1.88
寸法D(mm)
260.7
寸法W(mm)
5.7±1.13