※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングG番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50398584
品番
G270
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
内径(Φmm)
269.3
外径(Φmm)
280.7
材質
1Aニトリルゴム
寸法d(mm)
269.3±2.01
寸法D(mm)
280.7
寸法W(mm)
5.7±1.13