※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングG番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50398593
品番
G280
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
内径(Φmm)
279.3
外径(Φmm)
290.7
材質
1Aニトリルゴム
寸法d(mm)
279.3±2.07
寸法D(mm)
290.7
寸法W(mm)
5.7±1.13