※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50400088 品番 1516-3
参考基準価格(税別)¥12 販売価格(税込) ¥11
販売価格(税別)
10
内径(Φmm)4.47 外径(Φmm)8.03 材質1Aニトリルゴム 寸法d(mm)4.47±0.12 寸法D(mm)8.03 寸法W(mm)1.78±0.07 呼び番号旧JIS1516:3、AS568:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50400149
2021-09-18
用途:
水道配管の接続部分に使用

実は、商品と違う物が届きました。残念です。表示されていた商品と届いた商品が全く違い非常に残念でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品違いがあった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする