1516-13 OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工 50400185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)17.12
17.12
2.90
3.68
4.47
5.28
6.07
9.19
12.37
13.94
15.54
18.72
18.64
20.22
21.82
23.39
24.99
26.57
28.17
29.74
31.34
32.92
34.52
36.09
37.69
43.82
50.16
53.34
56.52
59.69
62.86
66.04
69.22
72.39
75.56
81.92
85.09
91.44
94.62
97.79
100.96
104.14
107.32
110.49
113.66
116.84
外径(Φmm)22.36
22.36
6.46
7.24
8.03
8.84
9.63
14.43
17.61
19.18
20.78
23.96
25.7
27.28
28.88
30.45
32.05
33.63
35.23
36.8
38.4
39.98
41.58
43.15
44.75
54.48
60.82
64
67.18
70.35
73.52
76.7
79.88
83.05
86.22
92.58
95.75
102.1
105.28
108.45
111.62
114.8
117.98
121.15
124.32
130.8
内容量1個注文コード50400185品番1516-13
参考基準価格(税別)¥16販売価格(税込)¥14
販売価格(税別)
13
内径(Φmm)17.12外径(Φmm)22.36材質1Aニトリルゴム寸法d(mm)17.12±0.12寸法D(mm)22.36寸法W(mm)2.62±0.07呼び番号旧JIS1516:13、AS568:115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50400149
2021-09-18
用途: 水道配管の接続部分に使用

実は、商品と違う物が届きました。残念です。表示されていた商品と届いた商品が全く違い非常に残念でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品違いがあった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする