※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)78.97 注文コード50402328 品番1517-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135
この商品は内径など52種類から選べます 他の種類を見る
材質1Aニトリルゴム 内径(Φmm)78.97 外径(Φmm)86.03 寸法d(mm)78.97±0.38 寸法D(mm)86.03 寸法W(mm)3.53±0.10 呼び番号旧JIS1516:13、AS568:235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする