※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングP番(4C赤シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405268
品番
P7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60
この商品は
122
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6.8
外径(Φmm)
10.6
材質
シリコンゴム(70°)
寸法d(mm)
6.8±0.16
寸法D(mm)
10.6
寸法W(mm)
1.9±0.08