※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングP番(4C赤シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405435
品番
P22.4
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
この商品は
122
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
22.1
外径(Φmm)
29.1
材質
シリコンゴム(70°)
寸法d(mm)
22.1±0.24
寸法D(mm)
29.1
寸法W(mm)
3.5±0.1