曜日別特売
EA910FG-24 24.0cm [耐油底]シューズ(白) エスコ 50406965

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

24.0cm [耐油底]シューズ(白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50406965品番EA910FG-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940

安心のノンスリップ性能。
耐滑性重視の特殊パターン底。
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。

サイズ(cm)24足幅3E材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910FG-24形状ローカット種類作業靴材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約195(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする