※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.0cm [耐油底]シューズ(白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50406983 品番EA910FG-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,334
販売価格(税別)
3,940

安心のノンスリップ性能。
耐滑性重視の特殊パターン底。
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。

サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910FG-25 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約195(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする