※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングS番(4C赤シリコンゴム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407736 品番S 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る
材質50°シリコン 内径(Φmm)5.5 外径(Φmm)8.5 寸法d(mm)5.5±0.15 寸法W(mm)1.5±0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50407779
2022-09-22
用途:
バイクの部品組み立て

赤シリコンはマフラーとかの耐熱部分に有効ですが、もう少し種類が欲しいです。

対象商品:
50407754
2020-07-17
用途:
バイク部品の代用
個人のお客様

バイクのブレーキキャリパーのシャフト用に購入。純正はNBRで一度分解すると噛み込んで、切れてしまう。シリコンゴムなら耐久性もあるし抵抗が少ない。純正部品より随分と安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする