※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50409668
品番
EA911AG-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
エスコ品番
EA911AG-103
材質
PVC半透明(梨地仕様)
形状
ビニールカーテン
タイプ
半透明(梨地仕様)
長さ(m)
10