PCAP-S6B ピラフロン流量調整バルブ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 50409994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラフロン流量調整バルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50409994 品番PCAP-S6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

接液部はPTFE、PFAを使用しているため、ほとんどの化学薬品、溶剤に侵されません。
小型、軽量、高性能の設計になっています。

型式PCAP サイズミリサイズ 作動方式手動 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7) オリフィス径(Φmm)1.6 チューブ外径(Φmm)6 接続方法チューブ継手(スーパータイプフィッティング) パネル取付孔(Φmm)22 最高使用温度(℃)100 使用可能雰囲気温度(℃)60 Cv値0.026
注意
※PFAチューブ継手の施工には、スーパータイプピラーフィッティング圧入治具が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする