※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の バルブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 各種用途バルブ
ピラフロン流量調整バルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50410019
品番
PCAP-SW2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はPTFE、PFAを使用しているため、ほとんどの化学薬品、溶剤に侵されません。
小型、軽量、高性能の設計になっています。
型式
PCAP
サイズ
インチサイズ
作動方式
手動
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)
オリフィス径(Φmm)
1.6
チューブ外径(Φmm)
6.35
接続方法
チューブ継手(スーパータイプフィッティング)
パネル取付孔(Φmm)
22
最高使用温度(℃)
100
使用可能雰囲気温度(℃)
60
Cv値
0.026
注意
※PFAチューブ継手の施工には、スーパータイプピラーフィッティング圧入治具が必要です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材